Prise 2P+T détrompage Mosaic Soluclip goulotte clippage direct 2 modules

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de modules (construction modulaire) 2
  • Modèle type broche de contact de protection
  • Couleur rouge

Prise de courant 2P+T Mosaic Soluclip à détrompage spéciale goulotte Mosaic à clippage direct 2 modules rouge

 
 

Détails du produit

Standard franco-belge, 16A, 230V
Résistance aux chocs renforcée : indice IK07
Accessoire Soluclip assure l'anti-glissement et l'anti-arrachement de l'appareillage tout en garantissant la sécurité de l'installation contre l'introduction d'outils fins

Mosaic

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Gamme

Mosaic

Prise de courant

pour « conditions difficiles » (selon VDE)

Non

traitement antibactérien

Non

finition métallique

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

nombre de pôles coupés (plats)

0

nombre de pôles coupés (ronds)

1

compatible IFTTT

Non

nombre de modules (construction modulaire)

2

avec éclairage d'orientation

Non

avec éclairage fonctionnel

Non

nombre de prises commutables

0

profondeur d'appareil

44 mm

hauteur d'appareil

45 mm

largeur d'appareil

90 mm

adapté à la classe de protection (IP)

IP40

repiquage possible

Oui

avec microfusible

Non

finition de la surface

brillant

transparent

Non

IK

IK04

numéro RAL (équivalent)

3020

impression/marquage

sans

type de fixation

fixation par encliquetage

Matériau

plastique

encastrement isolé

Non

alimentation spéciale

autre alimentation de sécurité (rouge)

protection différentielle

Non

protection contre les surtensions

Non

prise inclinée ou inclinable

Non

qualité du matériau

thermoplastique

mécanisme d'éjection

Non

Zone de texte/surface d'inscription

Non

avec dispositif on/off

Non

fréquence

50...60 Hz

avec eclips / protection enfant

Oui

nombre de phases

1

avec voyant indicateur

Non

Traitement de surface

non traité

type de connexion

borne automatique

avec volet de protection

Non

verrouillable

Non

sans halogène

Oui

Modèle type

broche de contact de protection

Couleur

rouge

Type de pose

canal d'allège (goulotte)

tension nominale

230 V

Intensité

16 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.